V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Základný náter Rust Stop Quattro
Rýchloschnúci univerzálny základný náter so širokým spektrom využitia
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jedinečná kombinácia základného náteru, aktivátora adhézie, ochrany proti korózii a podkladu na zváranie v jednom produkte
Vďaka antioxidačnému zloženiu základný náter spoľahlivo zabraňuje ďalšiemu hrdzaveniu.
Adhézna prísada
- Dobrá povrchová štruktúra na následné natieranie
- Vhodný na použitie v kombinácii s tesniacimi hmotami na báze PU a MS polymérov
Ochrana proti korózii
- Vynikajúca a dlhodobá ochrana pred oxidáciou
- Výnimočná odolnosť voči striekajúcej vode a slanej vode
Podklad pod zváranie, možnosť prevarenia za mokra aj za sucha
Odolnosť voči veľmi vysokým teplotám až do 300 °C, krátkodobo do 500 °C
V súlade s VOC
- Znížený obsah rozpúšťadiel
- Spĺňa podmienky najvyššieho prípustného obsahu VOC podľa smernice o VOC (1999/13/ES)
Po použití otočte nádobu hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Špedície, prepravné spoločnosti, autoservisy pre úžitkové motorové vozidlá, výroba vozidiel, stavebníctvo, betonárky, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, komunálne hospodárstvo atď.
Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty. Problematické povrchy mierne obrúste. Pred použitím dôkladne pretrepte. Prvý nástrek naneste v tenkej vrstve. Dodržiavajte určený čas odvetrania. Po približne 20 minútach sa môže natierať všetkými komerčne dostupnými krycími jednozložkovými a dvojzložkovými lakovými systémami a lakovými systémami na vodnej báze.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!