V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Základný náter na plasty REPLAST
Základný náter pre lepidlá pre väčšinu bežných plastov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Základný náter na plasty zlepšuje adhéziu lepidla na plasty REPLAST na rôznych plastových povrchoch.
Vykonajte predbežné skúšky, aby sa zaručila kompatibilita povrchov.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou odporúčame vykonať vlastné testy. Vzhľadom na široký rozsah aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal v zlom úmysle. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej zlepšovať výrobky.
Základný náter na plasty zlepšuje adhéziu lepidla na plasty REPLAST na rôznych plastových povrchoch.
Pred použitím dôkladne pretrepte. Pred začatím lepenia nastriekajte na pripravené diely tenkú vrstvu základného náteru zo vzdialenosti približne 30 cm a nechajte ich aspoň 5 minút odvetrať pri 23 °C. Nádobu s aerosólom držte vo zvislej polohe. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!