V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zásobníkový skrutkový nástavec TBS-M
Nenahraditeľné riešenie pre všetkých konštruktérov pracujúcich so sadrokartónovými doskami a pri všetkých aplikáciách, kedy sériové skrutkové spoje šetria čas. So zodpovedajúcimi adaptérmi a hrotmi pre skrutkovač do sadrokartónu S 50 TB, akumulátorový skrutkovač do sadrokartónu TBS 12-A a TBS 18-A.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nastavenie hĺbkového dorazu bez použitia nástrojov
Rýchle nastavenie hĺbkového dorazu bez použitia nástrojov stlačením poistnej skrutky.
Šetrí čas pri sériových skrutkových spojoch
Vhodný pre skupinové skrutky
Vysoká pracovná flexibilita
Vhodný pre skrutky od 3,5 x 25 mm do 4,2 x 55 mm
Extrémne praktický a ľahký
Bez prílišnej námahy, dokonca aj pri dlhších pracovných postupoch.
Možno uložiť v systémových kufríkoch pre skrutkovače na sadrokartón
Zásobníkový skrutkový nástavec sa dodáva v malej, praktickej kartónovej krabici spolu s adaptérmi a hrotmi.
Pri používaní so skrutkovačom na sadrokartón TBS 12-A je potrebné najskôr odpojiť držiak hrotov.
Upevňovacie prvky pre práce v sadrokartóne, pokladanie podláh, prestavby, podlahové krytiny, cementové panely a oplotenie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!