V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Opravná spojka ABS/EBS Easy, 24 V
Pre brzdové systémy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchla a ľahká inštalácia
Kontakty sú vybavené skrutkovým spojom pre ľahké pripevnenie a uvoľnenie
Bez rizika zámeny
Vďaka značeniu štandardizovanými farbami káblov nie sú potrebné žiadne ďalšie pokyny
Kontaktná vložka ako kompletný komponent
- Bez straty jednotlivých kontaktov
- Na montáž a demontáž nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje
Požiadavky podľa ADR vyžadujú použitie koncových dutiniek so skrutkovými kontaktmi.
Schválené ADR, certifikované TÜV, vyhovuje norme ISO 7638
Vhodné pre ťažné vozidlá, prívesy a návesy s ABS (protiblokovací brzdový systém) alebo EBS (elektronický brzdový systém)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!