V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zásuvka ABS/EBS Standard, 24 V
Pre brzdové systémy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsahuje 7 lisovaných kontaktov (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Súčasťou balenia sú dve rôzne gumové tesnenia pre hadicové vedenia do Ø 15 mm alebo vlnité potrubie ND13 (menovitý priemer)
Schválené ADR, certifikované TÜV, vyhovuje norme ISO 7638
Inštaluje sa na ťažné vozidlo a na príves alebo náves
Vhodné pre ťažné vozidlá, prívesy a návesy s ABS (protiblokovací brzdový systém) alebo EBS (elektronický brzdový systém)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!