Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou pias®
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou pias<SUP>®</SUP> - 1
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou pias<SUP>®</SUP> - 2
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou pias<SUP>®</SUP> - 3
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou pias<SUP>®</SUP> - 4
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou pias<SUP>®</SUP> - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou pias®

Cementovaná, pozinkovaná, modrá pasivovaná oceľ a tesniaca podložka. Na upevňovanie oceľových profilov k oceľovým podkladom ≤ 5 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 33 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Tesniaca podložka pozostáva z pozinkovanej kovovej zadnej časti vyrobenej z ocele s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,2 mm – ∅6,3 mm
Upozornenie

Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri upevňovacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.