V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Pre betónový podklad (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Praktická rada:
- Aby ste zabránili preťaženiu spoja medzi skrutkou a montážnym substrátom pôsobením torzných síl, príslušný vnútorný závit je potrebné pevne zaskrutkovať pomocou momentového kľúča
- Odporúčané uťahovacie momenty:M6/M8
- Betónové povrchy: 4 Nm/6 Nm
- Oceľové povrchy: 6 Nm/8 Nm
Všetky skrutky sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!