Praktická rada:
- Aby ste zabránili preťaženiu spoja medzi skrutkou a montážnym substrátom pôsobením torzných síl, príslušný vnútorný závit je potrebné pevne zaskrutkovať pomocou momentového kľúča
- Odporúčané uťahovacie momenty: M6/M8
- Betónové povrchy: 4 Nm/6 Nm
- Oceľové povrchy: 6 Nm/8 Nm
Všetky klince sú vhodné pre sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia byť určené pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!