V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zmrazovací sprej
Na univerzálne použitie pri opravách a montážach a na riešenie problémov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nehorľavý!
Na obvodoch nízkeho napätia podľa normy VDE 0100 (rozsah napätia: <50 V (AC), <120 V (DC)), môže sa používať aj pod napätím.
Účinné chladenie
- Sprej spôsobí miestne ochladenie až na –50 °C.
- Guľôčkové ložiská, puzdrá, hriadele atď., ľahko sa zmestí do najtesnejších dutín
Vytvára žiadané tepelné preťaženie
Rýchle zistenie porúch elektrických obvodov
Zodpovedá nariadeniu EÚ (č. 517/2014)
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na chladenie tranzistorov, rezistorov a dielov motora v automobilovom sektore, napr. karburátora a vstrekovacích systémov, na testovanie funkcie zariadení na štartovanie za studena. Na predchádzanie poškodeniu teplom v blízkosti miesta, kde sa spájkuje.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!