V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zvárací systém TIG 180 AC/DC
Profesionálna zváračka WIG s jednoduchou obsluhou. Maximálnu výhodnosť zváračky si užijete na stavenisku ako aj v dielni.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kontaktné a vysokofrekvenčné zapaľovanie
Bezdotykové vysokofrekvenčné zapaľovanie je možné pomocou tlačidla, prepínateľné na bežné kontaktné zapaľovanie
Univerzálna
Zváranie hliníka je možné aj s AC/DC, prepínateľné na elektródové zváranie
Optimálna oxidačná ochrana
Volfrámová elektróda a zvar sú optimálne chránené proti oxidácii vďaka automatickej regulácii plynu.
Energeticky účinná
Funkcia pohotovostného režimu ventilátora, moderná, výkonná elektronika
Pamäť na úlohy
Je možné uložiť dve zváracie úlohy na elektródu a TIG.
Ochrana proti nečistotám a vlhkosti
Špeciálna povrchová úprava dosiek tlačených spojov
Ľahká a kompaktná
13,3 kg pri 180 A (35 % ED)
Optimálna pre montáže
IP23 a značka S
Robustná
Pádová bezpečnosť 60 cm (min. 25 cm podľa normy)
Označenie: CE, S
Dokumentácia náhradných dielov v súlade s normou (EÚ) 2019/1784 – Požiadavky na ekologický dizajn zváracích zariadení. Príslušná dokumentácia je uložená v správcovi dielov Würth (https://pm.wuerth.com/index.php). V prípade ďalších otázok kontaktujte príslušného servisného zástupcu alebo zástupcu produktov a aplikácie.
Označenie: CE, S
Zváranie TIG
Vhodný plyn, 100 % argón
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!