V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zvukový izolátor VARIFIX®
Efektívne tlmenie hluku pomocou jediného komponentu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchla a jednoduchá manipulácia
Inštalácia nástenných panelov a spojovacích zásuviek
Na upevnenie použite skrutky do plechu 4,2 x 16 mm, č. pol. 021442 16 alebo skrutky do plechu 4,8 x 16 mm, č. pol. 021448 16.
Zvukový izolátor Varifix upevnite k multiprofilu Varifix pomocou skrutiek do plechu 4,8 x 16, č. pol. 021448 16 alebo skrutiek do plechu 19 mm, č. pol. 021448 19
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!