Profesionálna kombinovaná lesnícka prilba
Profesionálna kombinovaná lesnícka prilba
HELMA-DREVORUBAC-KOMBI
Obj. č. 0899200150
EAN 4045727223178
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Efektívne vetranie prilby vďaka veľkému počtu naširoko rozmiestnených vetracích otvorov
Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka špeciálnemu plastu ABS odolnému voči UV žiareniu a špeciálnej geometrii
Optimálna viditeľnosť vďaka krátkemu špicu a profesionálnemu priezoru
Priezor vyrobený z nehrdzavejúcej kovovej zliatiny s patentovaným sieťovinovým dizajnom ponúka maximálny prenos svetla a vylepšenú odolnosť
Priezor:
- Priezor vyrobený z nehrdzavejúceho, nízko reflexného, čierneho práškovaného leptaného kovu
- Prenos svetla: max. 82 %
- Trieda ochrany „S“ na lepšiu odolnosť
- Testované podľa normy EN 1731
- Zvýšená ochrana proti pilinám
Chrániče sluchu:
- V súlade s normou EN 352-3
- Vynikajúce izolačné vlastnosti a výnimočne pohodlné nosenie
Testovaná a schválená úradom FPA (nemecký orgán testovania pre lesníctvo)
Hárky údajov(X)
Hodnota útlmu SNR | 28 dB |
Hodnota L | 16 dB |
Hodnota M | 26 dB |
Hodnota H | 35 dB |
Norma EN | 397 |