Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Profesionálna sada predohrevu pre propán

ZVAR. A REZ. HORAK-60MM

Obj. č. 098489850

EAN 4049557286549

Cena za zvolené balenie
Profesionálna sada predohrevu pre propán

Obj. č. 098489850

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionálna súprava ohrievacích horákov pozostáva z výkonného zváracieho horáka, propánovej hadice konštrukčnej kvality a pevného regulátora tlaku do hodnoty 4 bar (kombinované pripojenie fľaše DIN) s ochranou proti pretrhnutiu hadice.

Rozsah dodávky


  • Rukoväť fľaše s propánom

  • Nízkotlakový regulátor s kombinovaným pripojením

  • Pripájacie potrubie 600 mm

  • Rezná hlava 60 mm

  • Úložné zariadenie

  • Vysokotlaková (HP) hadica 3/8" LH na oboch koncoch x 5 000 mm

  • Ochrana proti pretrhnutiu hadice pri prietoku 12 kg/h
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne sa hodí na zváranie všetkých bitúmenových strešných a hydroizolačných fólií, ako aj na sušenie povrchu.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie