Protichemické ochranné rukavice
Protichemická ochr. rukavica Uvex Rubiflex NB40S
Obj. č. 1931022116
EAN 4056807309231
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvex Rubiflex NB40S
Protichemická ochranná rukavica NBR so spevneným bavlneným skladaným materiálom
- S kompletnou povrchovou úpravou s NBR (nitrilová guma) vrstvou približne hrúbky 0,50 mm
- Osvedčené v súlade s normou EN 388-2016 (2 1 2 1 X) a normou EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T)
- Povrchová úprava NBR pre dobrú mechanickú odolnosť proti oderu
- Dobrá odolnosť voči škále chemických látok, kyselinám, zásaditým látkam, minerálnym olejom a rozpúšťadlám
- Dobré tepelno-izolačné vlastnosti vďaka silnejšiemu materiálu
- Dobrá dotyková citlivosť a citlivosť končekmi prstov
- Ergonomický strih
- Vynikajúci používateľské pohodlie vďaka vysokokvalitnému skladanému bavlnenému materiálu
- Vysoká flexibilnosť
- Bez obsahu škodlivých látok v súlade s certifikáciou OEKO-TEX® Standard 100
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Automobilový priemysel
- Chemický priemysel
- Strojárstvo a výroba nástrojov
- Kovovýroba
- Pieskovanie
- Spracovanie jedál
Veľkosť | 8 |
Materiál | NBR (nitrilbutadiénový kaučuk) |
Povrchová úprava vnútrajška | Spletaná bavlna |
Normy | EN 374, EN 388 |
Dĺžka | 40 cm |
Farba | Zelená |