Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protichemické ochranné rukavice

Protichemická ochr. rukavica Uvex Rubiflex NB40S

Obj. č. 1931022119

EAN 4056807309262

Cena za zvolené balenie
Protichemické ochranné rukavice

Obj. č. 1931022119

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uvex Rubiflex NB40S

Protichemická ochranná rukavica NBR so spevneným bavlneným skladaným materiálom


  • S kompletnou povrchovou úpravou s NBR (nitrilová guma) vrstvou približne hrúbky 0,50 mm

  • Osvedčené v súlade s normou EN 388-2016 (2 1 2 1 X) a normou EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T)

  • Povrchová úprava NBR pre dobrú mechanickú odolnosť proti oderu

  • Dobrá odolnosť voči škále chemických látok, kyselinám, zásaditým látkam, minerálnym olejom a rozpúšťadlám

  • Dobré tepelno-izolačné vlastnosti vďaka silnejšiemu materiálu

  • Dobrá dotyková citlivosť a citlivosť končekmi prstov

  • Ergonomický strih

  • Vynikajúci používateľské pohodlie vďaka vysokokvalitnému skladanému bavlnenému materiálu

  • Vysoká flexibilnosť

  • Bez obsahu škodlivých látok v súlade s certifikáciou OEKO-TEX® Standard 100
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Automobilový priemysel

  • Chemický priemysel

  • Strojárstvo a výroba nástrojov

  • Kovovýroba

  • Pieskovanie

  • Spracovanie jedál

Veľkosť

11

Materiál

NBR (nitrilbutadiénový kaučuk)

Povrchová úprava vnútrajška

Spletaná bavlna

Normy

EN 374, EN 388

Dĺžka

40 cm

Farba

Zelená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie