Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protišmyková ochrana

Protišmyková ochrana, samolepiaca
PROTISMYK.SAMOLEP.PASKA CIERNA 0,05X9M

Obj. č. 0894301005
EAN 4061975594433
Cena za zvolené balenie
Protišmyková ochrana

Obj. č. 0894301005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna protišmyková rohož na prevenciu pádov a nehôd pri pošmyknutí

Hladké, vlhké alebo mastné podlahy spôsobujú bolestivé pády a nehody


  • Protišmyková povrchová úprava, ktorá udržuje podlahy čisté bez rizika pošmyknutia

  • Investujte do bezpečnosti svojich zamestnancov, zákazníkov a návštevníkov


Jednoduché používanie


  • Jednoduchá, rýchla a čistá inštalácia bez potreby odborných znalostí

  • Odolné proti opotrebovaniu

  • Samolepiaci

  • Jednoduché čistenie


Protišmyková textúra z minerálneho oleja


Zapustená v tvrdom, trvanlivom polyméri a spoľahlivo spojená s pevnou, rozmerovo stabilnou polyesterovou fóliou

Upozornenie

Upozornenie: Optimálne prilepenie fólie k podkladu sa dosiahne po pribl. 48 hodinách. Dovtedy sa nepokúšajte nič prilepiť ani nevystavujte nalepenú fóliu so štruktúrovaným dizajnom väčšiemu namáhaniu (napríklad v autoumyvárni, parnými čističmi a pod.).

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na všetky hladké povrchy ťažko zaťažené chôdzou a premávkou vozidiel, ako sú nákladné vozidlá, autobusy, ložné plochy, prechody, výrobné a skladovacie priestory, verejné budovy, rampy, schodiská, rebríky, schodíky na strojných zaradeniach, stavebné vozidlá, žeriavy atď.

Pokyny

Povrchy musia byť čisté, suché a hladké. Poškodené alebo porušené miesta sa musia opraviť. Potrebné nástroje: prítlačný valček (obj. č. 0693011755)


  • 1. Jednotlivé protišmykové diely je potrebné umiestniť minimálne 12 mm a maximálne 50 mm od seba.

  • 2. Rohy jednotlivých odrezaných častí zakončite.

  • 3. Oddeľte pribl. 50 mm ochranného filmu a umiestnite protišmykový krycí materiál na povrch. Nedotýkajte sa lepidla prstami.

  • 4. Oddeľte ďalšiu časť ochranného filmu a postupne ukladajte protišmykový krycí materiál.

  • 5. V prípade malých kúskov odstráňte ochranný film vcelku. Držte odrezaný diel za rohy a umiestnite ho na požadovaný povrch v stredovej polohe. Zatlačte.

  • 6. Potom vyrovnajte pomocou prítlačného valčeka. Počas tohto postupu vždy začnite v strede a pohybujte valčekom smerom k okrajom.

  • 7. Pri aplikácií na schody umiestnite protišmykový krycí materiál pribl. 12 – 15 mm za okraj schodu, aby sa zabránilo predčasnému opotrebovaniu a odlupovaniu krycieho materiálu.


Odstránenie/výmena:


  • 1. Pomocou teplovzdušnej pištole a špachtle odstráňte starý materiál.

  • 2. Pred opätovnou inštaláciou protišmykového krycieho materiálu v prípade potreby odstráňte z povrchu prípadné zvyšky nečistôt pomocou rozpúšťadla na mazivá alebo bežného rozpúšťadla.

Materiál

PES – polyester

Dĺžka

9 m

Šírka

50 mm

Hrúbka

700 µm

Farba

Čierna

Teplota spracovania min./max.

7 do 25 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

36 Mesiac / pri 10 °C až 30 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie