Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prstencová matica

DIN 582, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA ZAVESNA DIN582 A2 GESCHMIEDET M12

Obj. č. 038812

EAN 4052712794025

Cena za zvolené balenie
Prstencová matica

Obj. č. 038812

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 582, nehrdzavejúca oceľ A2
Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M12

Vnútorný priemer (d1)

30 mm

Vonkajší priemer (d2)

54 mm

Priemer dosadacej plochy (d3)

30 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Nosnosť (F max)

340 kg

Menovitý priemer

12 mm