Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B, zvlnená

PODLOZKA PRUZ DIN137 B A2 D6,4

Obj. č. 040990106

EAN 4050382670298

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B, zvlnená

Obj. č. 040990106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Výška (h1)

2,6 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Vypuklý

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie