Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM - 1
Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM - 2
Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM - 3
Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM - 4
Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM - 5
Račňa na bity 1/4" - RACNA PRE BITY 1/4 D100MM - 6

Račňa na bity 1/4"

1/4-palcová račňa na hroty
RACNA PRE BITY 1/4 D100MM

Obj. č. 07120145

EAN 4049557634470

Cena za zvolené balenie
Račňa na bity 1/4"

Obj. č. 07120145

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Špička: Na 1/4" profil so šesťhrannou hlavou v súlade s normou DIN 3126-C 6,3 a E 6,3

  • Hlava: Extrémne kompaktná račňová hlava, jemné zúbkovanie, 64 zúbkov

  • Povrch: Pochrómovaný

  • 2-zložková rukoväť, extrémne úzke vyhotovenie, sklonené nadol o 10°

  • Veľmi odolný dizajn, max. krútiaci moment až do 40 Nm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

C 6.3 (1/4 palca)

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Výška hlavy račne

10 mm

Priemer račne

16,6 mm

Hrúbka rukoväti

10,5 mm

Šírka rukoväti

15 mm

Dĺžka

100 mm

Povrch

Pochrómované

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie