Račňa so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm
Hlava račňového momentového kľúča, profil 9x12 mm
ZAKLADACIA RACNA 4HH 9X12MM 1/4"
Obj. č.
0714750501
EAN 4065746694919
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre momentový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm
- Vhodné pre vložky pre 1/4-, 3/8- and 1/2-palcový zakladací kľúč a spojky so štvorcovým profilom
- S poistným čapom na štvorcovom upnutí pre rýchlu výmenu nástrojov
- Jemné zúbkovanie so 72 zubmi, 5° natočenie oblúka, jednoduché prepínanie na otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek
- Bezpečnostná poistka (rýchlouvoľňovací mechanizmus) zabraňuje vypadávaniu alebo strácaniu nástrojov
- Jednoduché uvoľňovanie nástrojov stlačením tlačidla
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!