Račňa so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm
Hlava račňového momentového kľúča, profil 9x12 mm
ZAKLADACIA RACNA 4HH 9X12MM 3/8"
Obj. č.
0714750502
EAN 4065746694902
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre momentový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm
- Vhodné pre vložky pre 1/4-, 3/8- and 1/2-palcový zakladací kľúč a spojky so štvorcovým profilom
- S poistným čapom na štvorcovom upnutí pre rýchlu výmenu nástrojov
- Jemné zúbkovanie so 72 zubmi, 5° natočenie oblúka, jednoduché prepínanie na otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek
- Bezpečnostná poistka (rýchlouvoľňovací mechanizmus) zabraňuje vypadávaniu alebo strácaniu nástrojov
- Jednoduché uvoľňovanie nástrojov stlačením tlačidla
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Štvorec zasúvacieho kolíka | 9x12 mm |
Veľkosť upnutia | 3/8 inch |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka (L1) | 52,3 mm |
Dĺžka hlavy (L2) | 35,7 mm |
Priemer hlavy (D1) | 35,0 mm |
Výška štvorhranu (D2) | 12,0 mm |
Upínanie v palcoch | 3/8 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!