Račňa so štvorcovým zasúvacím kolíkom 14 × 18 mm
RACNA-14X18MM-PLUG-IN-4PT-1/2IN
Obj. č. 0714750703
EAN 4065746693769
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodné pre 1/2-palcové nástrčné kľúče a spojky so štvorcovým profilom
- S poistným čapom na štvorcovej konzole na rýchlu výmenu nástrojov
- Jemné zúbkovanie so 72 zubmi, 5° natočenie oblúka, jednoduché prepínanie na otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek
- Bezpečnostná poistka (rýchlouvoľňovací mechanizmus) zabraňuje vypadávaniu alebo strácaniu nástrojov
- Jednoduché uvoľňovanie nástrojov stlačením tlačidla
Hárky údajov(X)
![]() | |
Štvorec zasúvacieho kolíka | 14x18 mm |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka (L1) | 66 mm |
Dĺžka hlavy (L2) | 41,0 mm |
Priemer hlavy (D1) | 42,0 mm |
Výška štvorhranu (D2) | 18,0 mm |
Upínanie v palcoch | 1/2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!