Recyceltes Shirt FOREVER
T-SHIRT RECYCLED FOREVER NAVY 3XL
Art.-Nr. M546056005
EAN 4065746571753
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Shirt aus 100 % recyceltem technischem Polyestergewebe
100 % recyceltes Polyester - 120 g/m²
- Antibakterielle Behandlung zur Vermeidung von Gerüchen.
- Beständig gegen Waschen und Sonnenlicht.
- Atmungsaktiv und äußerst schweißresistent, leitet Feuchtigkeit ab und hält die Haut kühl und trocken.
- OEKO-TEX®-zertifiziert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | 3XL |
Größe FR/ES/PT/BE | 3XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bügeln |