Recyklačný systém Select II
Recyklačný systém Select-II
BLANCO-SELECT-II-450-2X16L
Obj. č. 0683720282
EAN 4065746081122
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na optimálne triedenie odpadu v podlahovej jednotke
- Pre šírku rámu od 450 do 600 mm
- Pre hĺbku inštalácie min. 400 mm (vôľa hĺbky rámu min. 450 mm)
- Pre výšku inštalácie min. 361 mm
- Maximálne využitie priestoru podlahovej jednotky pod umývadlom vďaka dimenzionálne koordinovaným riešeniam prispôsobeným pre umývadlo a kohútik
- Široký sortiment modelov pre tie najbežnejšie rozmery skriniek
- Všestranné a rôzne možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilnej kombinácie odpadkových košov
- Jednoduchá montáž bez merania, kreslenia alebo predvŕtavania
- Moderný dizajn s vysokokvalitným hliníkom
- Jednoduché čistenie všetkých častí vďaka veľkým a hladkým povrchom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 450 mm |
Vhodné pre svetlú hĺbku skrine | 450 mm |
Montážna výška | 361 mm |
Montážna hĺbka | 400 mm |
Nosnosť | 10 kg |
Objemová kapacita | 2 × 16l |
Materiál | Hliník/ušľachtilá oceľ/plast/oceľ |
Farba | Strieborná, Čierna |
Šírka | 418 mm |
Výška | 361 mm |
Hĺbka | 400 mm |
Počet nádob | 2 |
Kapacita koša | 16 l |
Kapacita koša 2 | 16 l |
Materiál nádrže | plast |