Recyklačný systém Select II
Recyklačný systém Select-II
BLANCO-SELECT-II-600-2X15+2X6L
Obj. č. 0683720287
EAN 4065746081177
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na optimálne triedenie odpadu v základnej skrinke
- Pre šírku rámu od 450 do 600 mm
- Pre hĺbku inštalácie min. 400 mm (vôľa hĺbky rámu min. 450 mm)
- Pre výšku inštalácie min. 361 mm
- Maximálne využitie priestoru podlahovej jednotky pod umývadlom vďaka dimenzionálne koordinovaným riešeniam prispôsobeným pre umývadlo a kohútik
- Široký sortiment modelov pre tie najbežnejšie rozmery skriniek
- Všestranné a rôzne možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilnej kombinácie odpadkových košov
- Jednoduchá montáž bez merania, kreslenia alebo predvŕtavania
- Moderný dizajn s vysokokvalitným hliníkom
- Jednoduché čistenie všetkých častí vďaka veľkým a hladkým povrchom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 600 mm |
Vhodné pre svetlú hĺbku skrine | 450 mm |
Montážna výška | 361 mm |
Montážna hĺbka | 400 mm |
Nosnosť | 40 kg |
Objemová kapacita | 2x15 + 2x6 l |
Materiál | Hliník/ušľachtilá oceľ/plast/oceľ |
Farba | Strieborná, Čierna |
Šírka | 568 mm |
Výška | 361 mm |
Hĺbka | 400 mm |
Počet nádob | 4 |
Kapacita koša | 15 l |
Kapacita koša 2 | 15 l |
Kapacita koša 3 | 6 l |
Kapacita koša 4 | 6 l |
Materiál nádrže | plast |