Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Recyklačný systém VS ENVI Space/ENVI Space S

Recyklačný systém VS ENVI Space
VS-ENVI-SPACE-500-1X15,5+1X12L-TMA

Obj. č. 0683720751

EAN 4065233120068

Cena za zvolené balenie
Recyklačný systém VS ENVI Space/ENVI Space S

Obj. č. 0683720751

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na praktický, úplný prístup aj k zadným nádobám vďaka synchronizovanému vodiacemu prvku Nova Pro s plným výsuvom, integrovaným tlmením a funkciou samozasúvania
  • Pre šírky skriniek od 370 do 600 mm

  • Pre montážnu hĺbku 464 mm

  • Špeciálna verzia ENVI Space S na inštaláciu do jednotiek pod stolom s centrálnou montážnou hĺbkou len 310 mm

  • Jednoduché triedenie odpadu – rôzne nádoby umožňujú samostatné ukladanie rôznych typov odpadu

  • Vysúvací kryt s práškovou povrchovou úpravou nad odpadkovými nádobami vytvára dodatočný úložný priestor

  • Nádoby vyrobené z plastu vhodného na styk s potravinami, ktoré sú vhodné aj na skladovanie, napr. krmiva pre domáce zvieratá alebo iných potravín

  • Nádoby sa ľahko čistia a možno ich umývať v umývačke na riad pri teplote do 70 °C

  • Rukoväti nádob sa používajú na upevnenie vriec na odpad a jednoduché vybratie nádoby

  • Na zakrytie nádob sú k dispozícii aj uzavreté veká a bio veká s uhlíkovým filtrom

  • Vďaka dodanej inštalačnej šablóne nie je pri inštalácii do skrinky potrebné vykonávať žiadne merania

  • Upevnenie kovania k posuvným prvkom bez použitia nástrojov

  • Jednoduché a pohodlné 3D nastavenie prednej strany, dokonca aj po inštalácii

  • Doplnenie možné kedykoľvek

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

500 mm

Vhodné pre svetlú hĺbku skrine

464 mm

Montážna výška

370 mm

Montážna hĺbka

310 mm

Nosnosť

40 kg

Objemová kapacita

1x15,5; 1x12

Materiál

Oceľ/plast

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Lávovosivá

Výška

370 mm

Počet nádob

2

Kapacita koša

15,5 l

Kapacita koša 2

12 l

Materiál zásuvky

Oceľ

Materiál nádrže

plast

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bio nádoba ÖKO-LINER

KOS NA ODPAD OEKOLINER BIO 4L

4-litrová nádoba s vekom a aktívnym uhlíkovým filtrom