Recyklačný systém VS ENVI Space/ENVI Space S
Recyklačný systém VS ENVI Space
VS-ENVI-SPACE-600-2X15,5L-BLE
Obj. č. 0683720631
EAN 4046777314625
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na praktický, úplný prístup aj k zadným nádobám vďaka synchronizovanému vodiacemu prvku Nova Pro s plným výsuvom, integrovaným tlmením a funkciou samozasúvania
- Pre šírky skriniek od 370 do 600 mm
- Pre montážnu hĺbku 464 mm
- Špeciálna verzia ENVI Space S na inštaláciu do jednotiek pod stolom s centrálnou montážnou hĺbkou len 310 mm
- Jednoduché triedenie odpadu – rôzne nádoby umožňujú samostatné ukladanie rôznych typov odpadu
- Vysúvací kryt s práškovou povrchovou úpravou nad odpadkovými nádobami vytvára dodatočný úložný priestor
- Nádoby vyrobené z plastu vhodného na styk s potravinami, ktoré sú vhodné aj na skladovanie, napr. krmiva pre domáce zvieratá alebo iných potravín
- Nádoby sa ľahko čistia a možno ich umývať v umývačke na riad pri teplote do 70 °C
- Rukoväti nádob sa používajú na upevnenie vriec na odpad a jednoduché vybratie nádoby
- Na zakrytie nádob sú k dispozícii aj uzavreté veká a bio veká s uhlíkovým filtrom
- Vďaka dodanej inštalačnej šablóne nie je pri inštalácii do skrinky potrebné vykonávať žiadne merania
- Upevnenie kovania k posuvným prvkom bez použitia nástrojov
- Jednoduché a pohodlné 3D nastavenie prednej strany, dokonca aj po inštalácii
- Doplnenie možné kedykoľvek
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 600 mm |
Vhodné pre svetlú hĺbku skrine | 464 mm |
Montážna výška | 370 mm |
Montážna hĺbka | 310 mm |
Nosnosť | 40 kg |
Objemová kapacita | 2x15,5 l |
Materiál | Oceľ/plast |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Biely hliník RAL 9006 |
Výška | 370 mm |
Počet nádob | 2 |
Kapacita koša | 15,5 l |
Kapacita koša 2 | 15,5 l |
Materiál zásuvky | Oceľ |
Materiál nádrže | plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!