Recyklovaná košeľa FOREVER
TRICKO REC FOREVER TMAVOMODRE 5XL
Obj. č. M546056007
EAN 4065746571418
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Košeľa vyrobená zo 100 % recyklovaného funkčného polyesteru
100 % recyklovaný polyester – 120 g/m²
- Antibakteriálna úprava na predchádzanie zápachu.
- Odolná voči praniu a slnečnému žiareniu.
- Priedušná a vysoko odolná voči potu, odvádza vlhkosť na udržiavanie pokožky v chlade a suchu.
- Osvedčenie OEKO-TEX®.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | 5XL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 5XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 140 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nežehliť |