Redukcia, polyamidová
Redukcia, metrická, PA6
REDUKCNA MATICA POLYAMID M20-M16
Obj. č.
0967722016
EAN 4038898318231
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrická v súlade s normou EN 60423
- Na zmenšenie závitového alebo priechodného otvoru na menšiu veľkosť závitu
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit | M20x1,5mm |
Prípojný závit (za redukciou) | M16 × 1,5mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Veľkosť kľúča | 24palcov |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 100 °C |
Materiál | Polyamid – PA 6 GF30 |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |