Regál na koreničky VS TOP Spice
Regál na koreničky VS TOP Spice
DRZIAKKORENIN ST (CR) 6X4DIZY
Obj. č. 0684901091
EAN 4048539298082
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre vrchnú skrinku
Materiál: Oceľový drôt, pochrómovaný do vysokého lesku
Jednoduchá inštalácia pomocou adaptéra
- Ľahká montáž na rámové dvierka
- Adaptér na šírku vrchných skriniek od 300 mm do 600 mm
Dve šírky regálov na koreničky
- Vhodný pre akékoľvek dverové panely
- Pre tri dózy a štyri poličky
- Pre šesť dóz a štyri poličky
Upozornenie
Dodacia doba približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka | 456,5 mm |
Šírka | 358 mm |
Hĺbka | 73 mm |
Počet dóz | 6 KS |
Počet priehradiek | 4 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!