Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rezacie lanko na čelné sklo

DROT VYREZAVACI ZLTY D1,10MM, L65M

Obj. č. 071458 300

EAN 4065746308618

Cena za zvolené balenie
Rezacie lanko na čelné sklo

Obj. č. 071458 300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na odstraňovanie okien vozidiel s obzvlášť úzkymi medzerami bez poškodenia

Vysoko funkčné vlákna zaisťujú veľmi vysokú pevnosť v ťahu


  • Rezacia niť extrémne odolná proti roztrhnutiu na použitie v úzkych rohoch a v obzvlášť tesných medzerách


Minimálne riziko poškodenia laku a interiéru


  • Vďaka okrúhlemu prierezu sú poranenia pri rezaní extréme zriedkavé.


Opakovane použiteľné a flexibilné


  • Možno použiť dva- až štyrikrát

  • Ak sa niť roztrhne, dá sa zauzliť a pokračovať v práci
Upozornenie

Pevnosť v ťahu sa v tomto prípade udáva v N; pre rezacie lanká sa udáva v N/mm². Plocha lanka s prierezom 0,6 x 0,6 mm a 2000 N/mm² zodpovedá pevnosti v ťahu približne 720 N.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

Kladka

Min. sila v ťahu

2850 N

Dĺžka

65 m

Farba

Žltá

Materiál

PE – polyetylén

Hrúbka šnúry

1,1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie