Rezacie lanko na čelné sklo
Rezacie lanko na čelné sklo
SNURA REZACIA CERVENA L65M
Obj. č. 071458 240
EAN 4046777922547
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na odstraňovanie okien vozidiel s obzvlášť úzkymi medzerami bez poškodenia
Vysoko funkčné vlákna zaisťujú veľmi vysokú pevnosť v ťahu
- Rezacia niť extrémne odolná proti roztrhnutiu na použitie v úzkych rohoch a v obzvlášť tesných medzerách
Minimálne riziko poškodenia laku a interiéru
- Vďaka okrúhlemu prierezu sú poranenia pri rezaní extréme zriedkavé.
Opakovane použiteľné a flexibilné
- Možno použiť dva- až štyrikrát
- Ak sa niť roztrhne, dá sa zauzliť a pokračovať v práci
Upozornenie
Pevnosť v ťahu sa v tomto prípade udáva v N; pre rezacie lanká sa udáva v N/mm². Plocha lanka s prierezom 0,6 x 0,6 mm a 2000 N/mm² zodpovedá pevnosti v ťahu približne 720 N.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Forma | Kladka |
Min. sila v ťahu | 1850 N |
Dĺžka | 65 m |
Farba | Červená |
Materiál | PE – polyetylén |
Hrúbka šnúry | 1,1 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!