Rifle WÜRTH MODYF s materiálom Dyneema®
RIFLE DYNEEMA MODRE 54
Obj. č. M443184431
EAN 4255576584348
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dve predné vrecká v 5-vreckovom štýle
- Jedno vrecko na nohe s vreckom na mobilný telefón a zipsom
- Dve zadné vrecká, tvarovaná oblasť okolo kolien
- Reliéfne logo X-Finity
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | 54 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 48 |
Materiál | 76% cotton, 20% polyester (recycled), 3% Dyneema® (synthetic fibre), 1% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 390 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 38 |