Rozperná montážna skrutka AMO® III 7.5 typ 2, valcová hlava 8,0 mm
Amo III typ 2, pozinkovaná oceľ žltá, AW 30
SKRUTKA ROZPER AMO AW30 7,5X152
Obj. č. 0234230152
EAN 4011231287630
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pozitívne blokovaná odnímateľná hmoždinka bez expanzného tlaku
- Nosná funkcia zostáva zachovaná aj pri tepelnom zaťažení
- Testovaná doba protipožiarnej odolnosti 120 minút
- Úspora času – nie je potrebné žiadne ukotvenie
- Krátke časy inštalácie, pretože na vkladanie nie sú potrebné žiadne nástroje
- Upnutie AW pre dlhšiu životnosť hrotov, lepší prenos sily a žiadne vyhadzovacie sily
- Inštalácia zatlačením
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie po vložení
- Odnímateľné
- Prakticky žiadne expanzné sily pri vkladaní
Informácie na použitie
Smernice na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, vydanie pre rok 2010
Obj. č. 5995000000:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.
Steny okien podľa bývalej normy DIN 18056 alebo prvky s plochou väčšou ako 9 m² a bezpečnostným zasklením podľa nemeckých technických predpisov pre bezpečnostné zasklenie (TRAV) alebo DIN 18008-4
Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou strany 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým osvedčením alebo s individuálnym osvedčením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým osvedčením alebo s individuálnym osvedčením.
Ďalšie informácie
Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu). Bezpečnostnú výplň podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možno pripevniť pomocou skrutky AMO III len v prípade, že bolo pred začiatkom inštalácie získané príslušné individuálne schválenie.
Užitočné informácie:
- Zarovnajte okenné rámy pomocou zarovnávacích svoriek alebo vreciek Amo Bag
- Dĺžka skrutky = šírka rámu + vzdialenosť + hĺbka zaskrutkovania (pozrite si tiež 55.2 Amo III 11,5 mm)
Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000
Test vhodnosti na pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1 vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim Institute. Správa o teste č. 202 31790 z 17. mája 2006
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Beznapäťová rozstupová inštalácia pre drevené, plastové a hliníkové okenné rámy
- Spájanie rámov
- Hlavne pre použitie na betónových povrchoch s drevenými a plastovými rámovými materiálmi
![]() | |
Dĺžka (l) | 152 mm |
Priemer závitu (d) | 7,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Priemer hlavy (d(h/k)) | 8,0 mm |
Vnútorný pohon | AW30 |