Rozperná montážna skrutka AMO-Y 11,5 mm
SKR AMO Y RW30 DPS 11,5X252
Obj. č. 0234640252
EAN 4052703630424
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- So špeciálnou povrchovou úpravou a optimalizovanou geometriou závitov
- Pozitívne blokovaná odnímateľné kotvenie bez expanzného tlaku
- Krátke časy inštalácie, nie sú potrebné žiadne nástroje na osadzovanie
- Vďaka inovatívnemu RW náhonu, vyššej životnosti vrtáka, lepšiemu prenosu sily a vylepšenej hĺbke penetrácie
- Odnímateľné
- Oceľ, špeciálna povrchová úprava, strieborná
Ukotvenie okien v betóne a murive podľa všeobecného schválenia stavebného úradu
Test komponentov s použitím 11,5 mm rámovej kotvy AMO-Y na upevnenie zasklených plastových dverí ku konštrukcii bez laterálnych podpier alebo rozpier v murive z pórobetónu PP 1,6 – 0,30. Skúšobná správa č. 11-002642-PR01 z 25. mája 2012
Situácia pri inštalácii jednotlivých okien: naplánujte, vypočítajte a potvrďte pomocou montážneho nástroja ift na stránke www.montagetool.de
Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre konkrétne stavebné podmienky (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Dodržiavajte smernice na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí (obj. č. 5995 000 000). Na zabezpečenie montáže okien odolnej proti pádu v súlade s platnými predpismi a normami je potrebné použiť schválené zabezpečovacie systémy (napr. lišta na inštaláciu okien W-ABZ) alebo je potrebné schválenie pre každý jednotlivý prípad.
Ukotvenie okien v betóne a murive podľa všeobecného schválenia stavebného úradu
Test komponentov s použitím 11,5 mm rámovej kotvy AMO-Y na upevnenie zasklených plastových dverí ku konštrukcii bez laterálnych podpier alebo rozpier v murive z pórobetónu PP 1,6 – 0,30. Skúšobná správa č. 11-002642-PR01 z 25. mája 2012
Situácia pri inštalácii jednotlivých okien: naplánujte, vypočítajte a potvrďte pomocou montážneho nástroja ift na stránke www.montagetool.de
Hárky údajov(X)
Rýchla a beznapäťová rozstupová montáž okenných a dverných rámov
- Dištančná inštalácia bez napätia pre všetky materiály rámov na ukotvenie v pórobetóne
- Špeciálne na upevnenie dverí a okien v pórobetóne
- Inštalácia okenných a dverových rámov s predvŕtaným montážnym otvorom s priemerom ∅ 10 mm
![]() | |
Dĺžka (l) | 252 mm |
Priemer závitu (d) | 11,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Priemer hlavy (d(h/k)) | 11,3 mm |
Vnútorný pohon | RW30 |
Priemer otvoru okennom ráme (dFenst) | 10,2 mm |
Druh závitu | Spojovací kolík, skrutkový závit |
Tvar špičky | Špica |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 247 mm |
Technické údaje podľa všeobecného stavebného povolenia Ďalšie údaje nájdete v povolení Z-21.1-2097 | Trieda hrubej hustoty [kg/dm³] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] | Minimálna hĺbka zaskrutkovania hnom ≥ [mm] | Minimálna vzdialenosť od okraja cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) pre jednotlivé kotvy pod šmykovým zaťažením, voľná dĺžka skrutky ef = 20 mm2) |
Pórobetón AAC (≥ 499 x 240 x 250) DIN EN 4165; EN 771-4:2011 | ||||
| 0,35 | ≥2 | 140 | 100 | 0,50 |
| 0,35 | ≥4 | 140 | 100 | 0,67 |
| 1) Pre vietor sa brala do úvahy čiastočná bezpečnostná hodnota YF = 1,5 2) Hodnoty odchýlok od voľných dĺžok skrutiek/šírok škáry sú uvedené v povolení Z-21.1-2097 | ||||
| Všeobecné inštalačné parametre | |||
| Menovitý priemer vrtáka | Pórobetón | d0 [mm] = | 10,00 |
| Priemer vŕtacej plochy | dcut ≤ [mm] | 10,45 | |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 150 | |
| Dĺžka záberu | hnom ≥ [mm] | 140 | |
| Menovitý priemer vrtáka v okennom ráme | dWindow = [mm] | 10,50 | |
| Postup vŕtania | Vŕtanie s príklepom | ||
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 100 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!