Rozvodná skriňa VDE Séria W
KABL.KRABICA DO VLH.P.-VDE-CERVENA-IP54-
Obj. č. 097505041
EAN 4024835696562
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Samotesniace vstupné membrány na jednoduchý, rýchly a tesný vstup utesnených káblov.
- Vyrobené v Nemecku.
Červená farba sa používa na označenie obvodov núdzového osvetlenia.
Hárky údajov(X)
Vnútorné a chránené vonkajšie priestory.
![]() | |
Farba | Červená |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 85 x 85 x 37 mm |
Počet prívodov vedenia | 12 KS |
Min./max. rozsah utesnenia | 8,2-12,5 mm |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Druh krytia IP | IP 54 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Menovité napätie | 400 V/AC |
Materiál horného dielu | PP – polypropylén |
Materiál dolného dielu | polyetylén |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94HB |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 650 °C |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 40 °C |