Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 2181
Závitník ručný HSS DIN 2181 dorezávací
ZAVITNIK RUCNY-FIN-DIN2181-HSS-MF6X0,75
Obj. č. 064236 075
EAN 4061975089625
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tretí závitník s tvarom zárezu C na ručnú výrobu metrických jemných závitov ISO podľa normy DIN 13 v priechodných a slepých otvoroch, z ocele, farebných kovov a skupín liatinových materiálov do pevnosti 800 N/mm².
UpozornenieNa výrobu úplného závitu je tiež potrebný predrezávací závitník.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 2181 |
Druh závituxmenovitý priemer | MF6 |
Stúpanie | 0,75 mm |
Dĺžka | 56 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 14 mm |
Priemer stopky | 6 mm |
Veľkosť štvorhranu | 4,9 mm |
Priemer predliateho otvoru | 5,25 mm |
Materiál | HSS |
Druh závitu | Jemný metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!