Rukavice odolné voči prerezaniu W-530, úroveň F
RUKAVICE CUT W-530 LEVEL F VEL.7
Obj. č. 0899403957
EAN 4099618459962
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúca odolnosť proti mechanickému zaťaženiu s ohľadom na odolnosť voči porezaniu a odieraniu
- Dodatočná ochrana a predĺžená životnosť vďaka špeciálnemu vystuženiu v oblasti palcového kĺbu a pozdĺž ukazováka
- Robustná nitrilová penová povrchová úprava s bezpečným uchopením
- Kompatibilné s dotykovými obrazovkami
- Ochrana proti kontaktnému teplu do 100 °C
Hárky údajov(X)
- Práca, na ktorú sa vzťahujú prísne až veľmi prísne požiadavky na ochranu voči porezaniu a mechanické namáhanie
- Manipulácia a obrábanie ostrých predmetov v sklárskom, kovospracujúcom, automobilovom a stavebnom priemysle
- Recyklačný priemysel
- Údržba
Veľkosť | 7 |
Hustota úpletu | 18 |
Materiál podšívky | Kevlar®/HPPE/akryl/spandex/oceľ |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | F |
Kategória ochrany | 2 |