Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukoväť skrinky Typ A

Rukoväť skrinky, typ A
MADLO NA BEDNU DIN3136 A2 100X80MM

Obj. č. 0688402907

EAN 4048539630561

Cena za zvolené balenie
Rukoväť skrinky Typ A

Obj. č. 0688402907

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutkovacie
Upozornenie

Pri montáži na drevené povrchy možno napr. skrutky so zápustnou hlavou ASSY s ∅ 4.5 mm použiť až do A = 100 mm a napr. pre skrutky so zápustnou hlavou ASSY s ∅ 5 mm platí A = 120 mm.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možnosť použitia na oceľových, hliníkových a drevených povrchoch.

Verzia

Na naskrutkovanie

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301

Dĺžka (A)

100 mm

Šírka (B)

77 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie