Rukoväť skrinky Typ A
Rukoväť skrinky, typ A
MADLO NA BEDNU-DIN3136-ST-(ZN)-100
Obj. č. 0688401907
EAN 4048539630547
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutkovacie
Upozornenie
Pri montáži na drevené povrchy možno napr. skrutky so zápustnou hlavou ASSY s ∅ 4.5 mm použiť až do A = 100 mm a napr. pre skrutky so zápustnou hlavou ASSY s ∅ 5 mm platí A = 120 mm.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možnosť použitia na oceľových, hliníkových a drevených povrchoch.
![]() | |
Verzia | Na naskrutkovanie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka (A) | 100 mm |
Šírka (B) | 79 mm |