Rúrková káblová koncovka Bez priezoru
Rúrková káblová koncovka, pocínovaná, bez priezoru
Obj. č. 0967205062
EAN 4038898565918
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný dizajn (podobný norme DIN)
- Materiál: Elektrolytická medená rúrka v súlade s normou EN 13600
- Povrch: pozinkovaný
- Odolnosť proti teplotám až do +125°C
- Verzia: bez priezoru
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na kompresie, pre ktoré nie sú špecifikované žiadne kompresné káblové koncovky DIN!
![]() | |
Prierez drôtu | 6 mm² |
Otvor príruby | M6 |
Priemer drôtu (d1) | 3,5 mm |
Priemer otvoru (d2) | 6,4 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (e) | 21 mm |
Dĺžka puzdra (a) | 9,5 mm |
Šírka (b) | 12 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |