Rýchloupevňovacia svorka, typ 5 Úzky tvar stromčeka
Rýchloupevňovacia svorka, typ 5
FIRTREECLIP-D6,5MM-POM-BLACK
Obj. č.
0501121004
EAN 4046777650433
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,50-6,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-3,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 21,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 16,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot |
Originálne číslo náhradného dielu | 96343100XX, 6992W9 |
miesto inštalácie | Karoséria, Motorový priestor |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |