Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupínacie skľučovadlo 1 objímka

Rýchloupínacie skľučovadlo, 1 objímka
SKLUCOVADLO 1/2IN-13

Obj. č. 0692838135

EAN 4056807383910

Cena za zvolené balenie
Rýchloupínacie skľučovadlo 1 objímka

Obj. č. 0692838135

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výmena nástroja jednou rukou


Na použitie so strojmi, na ktorých sa vreteno vŕtačky po vypnutí automaticky zaistí (zastavenie vretena)
Upozornenie

Držiak nie je na všetkých skľučovadlách na vrtáky označený.



Kvôli bezpečnosti preto musíte odmerať vreteno skľučovadla na vrtáky:


  • 1/2” = 12,7 mm

  • 3/8” = 9,5 mm

  • 5/8” - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ skľučovadla

Rychloupínacie skľučovadlo, 1-puzdrové

Upnutie skľučovadlom

1/2“x20 UNF

Rozsah upnutia skľučovadla min./max.

1,5-13 mm

Vhodnosť pre chod doľava

Áno

Odolnosť proti nárazom

Áno

Hmotnosť výrobku (na kus)

290,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie