Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupínacie skľučovadlo Kovové puzdro

Rýchloup. skľučovadlo, kovové puzdro
RYCHLOUPIN. HLAVA S KOV.PUZDROM

Obj. č. 0692412132

EAN 4038898113669

Cena za zvolené balenie
Rýchloupínacie skľučovadlo Kovové puzdro

Obj. č. 0692412132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Držiak nie je na všetkých skľučovadlách na vrtáky označený.



Kvôli bezpečnosti preto musíte odmerať vreteno skľučovadla na vrtáky:


  • 1/2” = 12,7 mm

  • 3/8” = 9,5 mm

  • 5/8” - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ skľučovadla

Rychloupínacie skľučovadlo, kovové puzdro

Upnutie skľučovadlom

1/2“x20 UNF

Rozsah upnutia skľučovadla min./max.

1-13 mm

Vhodnosť pre chod doľava

Áno

Odolnosť proti nárazom

Áno

Hmotnosť výrobku (na kus)

564,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie