Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhovaná páska PVC na omietanie

Páska na omietanie, PVC ryhy
PASKA KRYCIA

Obj. č. 099240150

EAN 4045989092390

Cena za zvolené balenie
Ryhovaná páska PVC na omietanie

Obj. č. 099240150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krycia páska na ochranu hladkých povrchov pri maľovaní, omietaní a lakovaní vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Stabilný spoj medzi lepidlom a podkladovou fóliou umožňuje jednoduché odstránenie bez zanechania zvyškov.
  • Priečne línie na lepiacej páske umožňujú jednoduché odtrhnutie pásky v dokonalom 90° uhle

  • Výberové lepidlo s prírodného kaučuku taktiež disponuje veľmi dobrou priľnavosťou aj na nerovných povrchoch

  • Stabilný spoj medzi lepidlom a podkladovou fóliou umožňuje jednoduché odstránenie bez zanechania zvyškov lepidla
Upozornenie

Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť úplne suchý a nesmie byť na ňom prach, mazivo ani olej. Po použití (max.doba prilepenia: 6 týždňov) sa páska musí odstrániť pri izbovej teplote (+5 °C až +40 °C) potiahnutím pomalým súvislým pohybom v uhle 45° voči okraju náteru alebo omietky. Na prírodnom kameni, hlavne na mramore, môže spôsobiť odfarbenie. Lepivú stranu nikdy nevystavujte priamemu slnečného svetlu. Nie je vhodná na sušenie v sušiarni.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná pre hladké kovy a rovné a leštené povrchy, ako je väčšina plastov, laky a náterové farby



Do určitej miery vhodná na porézne, pieskované a drsné povrchy, ktoré dokážu absorbovať lepidlo z pásky alebo ju fyzicky poškodiť, napr. pieskované kovy. V prípade používania na akrylových náteroch na vodnej báze, nitrocelulózových náteroch s vysokým obsahom riedidla, iných chemicky agresívnych látkach a neželezných kovoch, ako je napr. meď, hliník, eloxovaný hliník a prášková povrchová vrstva hliníka, bezpodmienečne je potrebné vykonať predbežné testy. V opačnom prípade existuje možnosť, že zostanú zvyšky.



Nie je vhodná na povrchy s nedostatočnou vnútornou stabilitou, ako je napr. nedostatočne prilepený lak alebo zvetrané drevo



Úplná kompatibilita s povrchom sa môže zaručiť, len ak sa vykonajú predbežné testy trvajúce najmenej 48 hodín v podmienkach aplikácie a zaistí sa správna aplikácia

Nosný materiál

PVC-P

Základ lepidla

Kaučuk

Šírka

50 mm

Dĺžka

33 m

Farba

Žltá

Hrúbka lepiacej pásky

0,15 mm

Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku)

1,5 N/cm

Predĺženie pri pretrhnutí

120 %

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-10 do 70 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti

Voda, Počasie

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Skladovanie v suchu a bez prístupu prachu, 20°C a vlhkosť 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie