Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

SADA KLIEŠTÍ, 4 KUSY REDSTRIPE

SADA KLIESTI RS KOM/UZKE/BOC/VOD-4DIELNA

Obj. č. 5772101004

EAN 4099618580703

Cena za zvolené balenie
SADA KLIEŠTÍ, 4 KUSY REDSTRIPE

Obj. č. 5772101004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednotné riešenie pre profesionálov. Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele na zaistenie výnimočnej odolnosti a dlhšej životnosti nástrojov. Presnosť uchopovacích a strihacích povrchov

Kombinované kliešte


Vyznačujú sa presnou strihacou hranou, ktorá umožňuje čisté a bezproblémové prestrihnutie mäkkých aj tvrdých materiálov



Zahnuté polkruhové kliešte


Presné hroty poskytujú vysoké zaťaženie ohýbaním a presné uchopenie a ohýbanie v tesných priestoroch



Bočné strihacie hrany


Prestrihnite tvrdé aj mäkké drôty. Odsadené čepele zabezpečia pohodlnú polohu ruky a zápästia, ako aj miesto pre prsty pri práci v blízkosti iných povrchov



Vodoinštalatérske kliešte


So zaisťovacím tlačidlom na rýchle použitie bez neúmyselnej zmeny nastavenia



2-zložková rukoväť odolná voči chemickým látkam


Mäkšia zmes polypropylénu (PP) a termoplastickej gumy (TPR). Dobrý úchop aj s mastnými rukami



Súčasť balenia:


  • 1 x kombinované kliešte 7"

  • 1 x bočné strihacie kliešte 6"

  • 1 x dlhé kliešte 8"

  • 1 x vodoinštalatérske kliešte 10"
Upozornenie• Pri strihaní kliešťami vždy používajte ochranné okuliare.
• Kábel nečistite rozpúšťadlami ani chemickými látkami, ktoré poškodzujú materiál.
• Nikdy nevykonávajte opravy s izolačnou páskou na poškodených kábloch, v opačnom prípade hrozí riziko nehody.
• Nikdy nepoužívajte kliešte s poškodenou rukoväťou, vymeňte ich za nové.
• Nástroj s NEIZOLOVANÝM káblom.
• Nikdy nepoužívajte kliešte ako kladivá na udieranie, aby ste predišli vzniku medzery medzi dielmi a nesprávnemu zarovnaniu čeľustí.
• Nepoužívajte na uťahovanie ani uvoľňovanie matíc alebo skrutiek, v opačnom prípade sa môžu poškodiť.
• Kliešte nikdy nepoužívajte na prácu v elektrických zásuvkách pod napätím.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

4 KS

Šírkaxvýškaxhĺbka

250 x 265 x 31 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1133,330 g

Obsahuje SADA KLIEŠTÍ, 4 KUSY REDSTRIPE:
BOČNÉ STRIHACIE KLIEŠTE REDSTRIPE
1 x
BOČNÉ STRIHACIE KLIEŠTE REDSTRIPE

DIAGCTR-CRV-L155MM

Popis:
Dĺžka: 155 mm
Bočné strihacie kliešte alebo diagonálne kliešte sú určené na strihanie drôtov zatlačením čeľustí do materiálu a jeho následným roztlačením, napríklad medených, mosadzných, železných, hliníkových a oceľových drôtov.
Množstvo: 1 x
1 x
KOMBINOVANÉ KLIEŠTE REDSTRIPE

KLIESTE KOMBI RS 180MM

Popis:
180 mm
Používajú sa na držanie, uchopenie, stláčanie, ohýbanie, krútenie, vyťahovanie a rezanie rôznych materiálov, ako sú kovové drôty, poškodené skrutky, klince, spinky, káblové viazače atď.
Množstvo: 1 x
Snipe nose pliers REDSTRIPE
1 x
Snipe nose pliers REDSTRIPE

SNPNOSEPLRS-CRV-L200MM

Popis:
Dĺžka: 200 mm
Snipe nose plier has an elongated head design for applications in hard-to-reach places used for holding, gripping, compressing, bending, twisting, extracting, and cutting various materials such as metal shears, metal wires, damaged screws, nails, staples, cable ties etc.
Množstvo: 1 x
1 x
VODOINŠTALATÉRSKE KLIEŠTE REDSTRIPE

KLIESTE VODOINSTALATER RS 250MM

Popis: Samozvieracie vodoinštalatérske kliešte s nastavením pomocou tlačidla na jednoduché používanie, vylepšeným uchopením pre rôzne tvary a zvýšenou odolnosťou pre náročné úlohy
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie