Sada PinPuller® Power úplne vybavená
Súprava PinPuller Power, úplne vybavená
PINPULER POWERSET
Obj. č. 0691500379
EAN 4047376788664
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné na univerzálne použitie
Množstvo rôznych aplikácií: ťažké klzné kladivo, ťahacia tyč a ťahací nástavec na vyrovnávací prípravok (zhrňovací)
Rýchle a jednoduché použitie
Jedinečná kolíková elektróda na profesionálnu opravu tvaru podbehov kolies.
Optimálna súprava
Súprava obsahuje najdôležitejšie nástroje na opravy po nehodách
Úsporné a účinné riešenie
Orezávač na rýchle a presné vypilovanie kolíkových elektród.
Obsah: 16 kusov
- 1 kolíková elektróda, 2 rady, 15x, rovná
- 1 kolíková elektróda, 2 rady, 29x, rovná
- 1 kolíková elektróda, 2 rady, 27x, zahnutá
- 1 ťažná traverza pre 2-radové kolíkové elektródy
- 1 kolíková elektróda, 1 rad, 10x, rovná
- 1 kolíková elektróda, 1 rad, 20x, rovná
- 1 ťažná traverza pre 1-radové kolíkové elektródy
- 1 prstencová matica, M14
- 1 medená elektróda
- 1 krátky skrutkovač, 1,2 x 6,5 mm
- 1 orezávač s 2 šablónami
- 1 imbusový kľúč, veľkosť 6 mm
- 1 pilník, 150 mm
- 1 rukoväť pilníka
- 1 rysovacia ihla
- 20 náhradných navarovacích elektród s pružinami
Hárky údajov(X)
Na opravy priehlbín na plátovej oceli karosérií na rovných povrchoch a špeciálne na podbehoch
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6780,000 g |
SKRUTKOVAC KRATKY PL DR 1,2X6,5X25
PRISL.PINPULLER
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!