Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada adaptéra 6 v 2, profesionálna 2 ks

Adaptérová sada 6 v 2, 2 kusy
SADA ADAPTEROV 6V2-2

Obj. č. 1952001365

EAN 4046777026351

Cena za zvolené balenie
Sada adaptéra 6 v 2, profesionálna 2 ks

Obj. č. 1952001365

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto súprava umožňuje ľahko zaistiť nadstavce napríklad na nástroje.

2 namiesto 6 adaptérov


Vyberateľný štvorhranný kolík nadstavca sa hodí pre adaptéry podľa vašich potrieb, a preto nahrádza štandardné adaptéry Môžete ich použiť na zmenšenie, ako aj zväčšenie



Obsah balenia:


  • 1 x veľkosť 1: 1/4-palcové až 3/8-palcové; dĺžka: 50 mm

  • 1 x veľkosť 2: 3/8 palcové až 1/2 palcové; dĺžka: 65 mm

  • V kombinácii je možné použiť aj 1/4 palcové až 1/2 palcové
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov

2 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

230,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie