Sada hrotov násad na rázový nástrčkový kľúč 3/4" a 1" profil, 16 ks
Sada hrotov násad na rázový nástrčkový kľúč
SADA 16 KS 3/4ZOLL PLUS 1ZOLL UDEROVA
Obj. č. 1952001015
EAN 4250158141230
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obsahuje 13 hrotov so šesťhranným profilom 22 mm na univerzálne použitie.
Pre tvrdú vložku
Hroty sú vyrobené z chrómovo-molybdénovej ocele potiahnutej bronzom
Rozsah dodávky:
- Po 1 z nasledujúcich profilov TX: TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- Po 1 šesťhrannej násade 17/19/22/24 mm
- Po 1 z nasledujúcich profilov E: E18/E20/E22/E24
- Po 1 z držiakov na skrutkovacie hroty s profilom 3/4 palca a 1 palec
- 1 imbusový kľúč
Upozornenie
Vhodné aj na použitie s pneumatickými skrutkovačmi.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov | 16 KS |
Uťahovacia hlava | 3/4 palca, 1palec |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6400,000 g |