Sada kontajnerov OrgaAer Speed Office
KANCEL.ORGANIZER-VA-ST-CIERNA-HE8,5-540M
Obj. č. 0684602050
EAN 4050382012883
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kompletná montážna súprava
- Jednoduchá montáž vďaka vopred zmontovanému vysúvateľnému systému
- Vysunutie vždy s čiastočným vysunutím
- S plne vysúvateľným systémom Nova Pro (nosnosť až do 50 kg) alebo čiastočne vysúvateľným systémom OrgaAer (nosnosť 25 kg) pre výnimočne plynulý chod
- Inštalačná súprava zahŕňa dve kovové bočné strany (pravá/ľavá) s nasledovnými namontovanými dielmi:
- 1 pár vysúvacích dielov s funkciou pomalého zatvárania alebo samozatvárania
- 2 páry vysúvacích dielov s funkciou pomalého zatvárania alebo samozatvárania
- 1 x centrálny zámok
- Vybavenie kontajnera:
- 1 x vysúvací diel, oceľový alebo plastový, vrátane priehradky na nástroje
- 2 x oceľová zásuvka vrátane bezpečnostného boxu, 1 nastaviteľný závesný rám, 2 adaptéry, 1 pár podpier panela
- 1 x vložka centrálneho zámku MS 5000 vrátane roziet s rôznym zamykaním a jadra vložky (priemer vŕtaného otvoru 21 mm)
- 13 x upevňovacia skrutka na panel
- 1 návod na montáž
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodné pre svetlú šírku skrine | 416 mm |
Minimálna montážna hĺbka | 540 mm |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Nosnosť | 45 kg |
Materiál puzdra na ceruzku | ST |
Farba | Uhľovo čierna, podobná ako RAL 9005 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!